Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B13A Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος | AC4WCJ 30N370

PARKER B13A Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4WCJ Μοντέλο: B13AΣταυρός: 30N370
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
€31.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο, Tru-Flate
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 8-27 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤιμή
PARKER 14 Quick Coupling, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4WBD 30N342 14Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας3 / 8 "€46.65
PARKER 14-5BP Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Steel | AC4WBF 30N344 14-5ΒΡΑτσάλι3 / 8 "Ατσάλι50 cfm---3 / 8 "€66.75
PARKER 14C Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4WBH 30N346 14CΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας3 / 8 "€49.84
PARKER 14F Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, χάλυβας | AC4WBJ 30N347 14FΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Άντρας3 / 8 "€57.11
PARKER 15 Quick Coupling, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4WBK 30N348 15Ατσάλι-Ατσάλι50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Γυναίκα3 / 8 "€44.17
PARKER 15F Quick Coupling, 3/8 ιντσών NPTF, Steel | AC4WBM 30N350 15FΑτσάλι-Ατσάλι50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Γυναίκα3 / 8 "€55.52
PARKER B10-3B Γρήγορη σύζευξη, 1/4 ίντσας σωλήνας, ορείχαλκος | AC4WCA 30N362 Β10-3ΒΟρείχαλκος1 / 4 "Ορείχαλκος25 cfm---1 / 4 "€34.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B13A Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος
€31.41 /μονάδα