Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή PARKER A8C, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ράβδος σωλήνα, σωλήνας αέρα, ατσάλι | AC4VTX 30N173

PARKER Θηλή A8C, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Σωλήνας σωλήνας, Σωλήνας αέρα, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VTX Μοντέλο: A8CΣταυρός: 30N173

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€11.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΜάνικα
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Τύπος ανταλλαγήςARO
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΤύπος νημάτωνΤιμή
Θηλή PARKER A2C, 1/4 Inch Body Size, 1/4-18 Inch Size Thread, Steel | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(Μ) ΝΡΤΆντρας€7.18
Θηλή PARKER A3C, 1/4 Inch Body Size, 1/4-18 Inch Size Thread, Steel | AC4VTW 30N172 A3CNPTF(ΣΤ) ΝΡΤΓυναίκα€6.39
Θηλή PARKER A8CP, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ράβδος σωλήνα Push-Lok, Εύκαμπτος σωλήνας αέρα, Χάλυβας | AC4VTY 30N174 A8CPΠιέστε Lok Hose BarbΠιέστε-€15.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θηλή A8C, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Σωλήνας σωλήνας, Σωλήνας αέρα, Ατσάλι
€11.45 /μονάδα