Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή PARKER A3C, 1/4 Inch Body Size, 1/4-18 Inch Size Thread, Steel | AC4VTW 30N172

PARKER Θηλή A3C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσες, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4VTW Μοντέλο: A3CΣταυρός: 30N172
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
€6.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςARO
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 4-18 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεσμος γρήγορης σύνδεσης 50 Series κατάλληλος για χρήση με σωλήνες και σωλήνες σε εργασίες ροής πεπιεσμένου αέρα
    • Ολοκληρωμένο προστατευτικό μανικιού για αποτροπή τυχαίας αποσύνδεσης και θήκες από σκληρυμένο χάλυβα για αντοχή
    • Σωληνοειδής βαλβίδα για εξασφάλιση υψηλού ρυθμού ροής & ελάχιστης πτώσης πίεσης και τρισθενούς χρώματος φινίρισμα για προστασία από σκληρό εξωτερικό & βιομηχανικό περιβάλλον

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΤύπος νημάτωνΤιμή
Θηλή PARKER A2C, 1/4 Inch Body Size, 1/4-18 Inch Size Thread, Steel | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(Μ) ΝΡΤΆντρας€7.04
Θηλή PARKER A8C, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ράβδος σωλήνα, σωλήνας αέρα, ατσάλι | AC4VTX 30N173 A8CΜάνικαΜάνικα Μπάρ-€11.18
Θηλή PARKER A8CP, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ράβδος σωλήνα Push-Lok, Εύκαμπτος σωλήνας αέρα, Χάλυβας | AC4VTY 30N174 A8CPΠιέστε Lok Hose BarbΠιέστε-€15.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θηλή A3C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσες, Ατσάλι
€6.10 /μονάδα