Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύζευξη PARKER 9CP, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | AC4WDG 30N391

PARKER Σύζευξη 9CP, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WDG Μοντέλο: 9CPΣταυρός: 30N391

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€15.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος Barb3 / 8 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΠιέστε Lok Hose Barb
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήναΠιέστε
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο, Tru-Flate
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤύπος βαλβίδαςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΤιμή
Σύζευξη PARKER 14-5B, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Ατσάλι--Σωληνοειδής3 / 8 "Μάνικα€61.07
Σύζευξη PARKER 14-6B, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Ατσάλι--Σωληνοειδής3 / 8 "Μάνικα€59.26
Σύζευξη PARKER 15C, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Ατσάλι1 / 4-18 "ΓυναίκαΣωληνοειδής3 / 8 "NPTF€52.76
Σύζευξη PARKER 1F, Μέγεθος σώματος 1/2 ίντσας | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Ατσάλι3 / 8-18 "ΓυναίκαΧωρίς διακοπή1 / 2 "NPTF€23.82
Σύζευξη PARKER 3F, Μέγεθος σώματος 1/2 ίντσας | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Ατσάλι1 / 2-14 "ΓυναίκαΧωρίς διακοπή1 / 2 "NPTF€19.02
Σύζευξη PARKER TL-254-4HB, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | BT7FUH TL-254-4ΗΒ--Ατσάλι--Χωρίς διακοπή1 / 4 "Μάνικα€17.65
Σύζευξη PARKER HF-251-4HB-S, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας | BX4QZR HF-251-4HB-S--Χάλυβας και ορείχαλκος--Σωληνοειδής1 / 4 "Μάνικα€37.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σύζευξη 9CP, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας
€15.88 /μονάδα