Μηχανή σύσφιξης σωλήνα PARKER 94C-002-PFD, Max 3/4 Inch, Air-Powered/Hydraulic-Powered, Bench Mount | CT7GEP 55DF20

PARKER Μηχάνημα σύσφιξης σωλήνα 94C-002-PFD, Μέγιστο 3/4 ιντσών, Αεροκίνητο/Υδραυλικό, Βάση πάγκου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7GEP Μοντέλο: 94C-002-PFDCross Ref: 55DF20

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,266.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.6575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Μηχανή σύσφιξης PARKER 82C-KKB, 1 1/4 ίντσας | CT7DWZ 55DF21 82C-KKBΚορδόνι€17,106.22
PARKER 83C-081 Μηχάνημα Πρεσάρωσης, 2 ιντσών | CT7DXA 55DF24 83C-081Κορδόνι€43,626.84
PARKER 85C-KKB Πάγκος Mount Crimper, 1 1/4 ίντσα | CT7DYX 55DF23 85C-KKBΣγουρώνων€22,522.68
Μηχανή σύσφιξης σωλήνων PARKER 94C-001-PFD, Max 3/4 Inch, Υδραυλική/Χειροκίνητη, Βάση πάγκου, Δύναμη 30 τόνων | CT7GEQ 55DF19 94C-001-PFDΜηχανή€5,066.87
PARKER 85C-061L φορητός σωλήνας σύσφιξης, 1 1/4 ίντσας Max, καλώδιο, 120V, βάση πάγκου, 60 Ton Force, 10 | CV4NRE 55DF22 85C-061LΜάνικα€10,085.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Μηχάνημα σύσφιξης σωλήνα 94C-002-PFD, Μέγιστο 3/4 ιντσών, Αεροκίνητο/Υδραυλικό, Βάση πάγκου
€7,266.58 /μονάδα