Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8SC8-S Union Carbon Steel A-lok 1/2 ίντσα | AF7GRB 20YY88

PARKER 8SC8-S Union Carbon Steel A-lok 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GRB Μοντέλο: 8SC8-SΣταυρός: 20ΕΕ88

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€61.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση
Βασικό υλικόΆνθρακα
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R)
Εξάγωνο μέγεθος13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΘερμ. ΕύροςTube SizeΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 62 PMT-6 Union 3/8 In | AA3GKY 11K689 62ΜΜΤ-6----40 έως 200 βαθμούς F3 / 8 "---1€15.59
PARKER 62 PMT-8 Union 1/2 In | AA3GLA 11K691 62ΜΜΤ-8----40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "---1€19.67
PARKER 62 PMT-10 Union 5/8 In | AA3GLB 11K692 62ΜΜΤ-10----40 έως 200 βαθμούς F5 / 8 "---1€28.30
RFQ
PARKER 10SC10-B Union Brass A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-Β-ΜέταλλοΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€61.54
PARKER 10-10 HBZ-B Union Brass Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 ΗΒΖ-Β-ΜέταλλοΟρείχαλκος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F5 / 8 "7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)15 / 16 "1€64.54
PARKER 4SC4-S Union Carbon Steel Compression 1 / 4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiΜέταλλοΆνθρακα-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F1 / 4 "-Συμπίεση1 / 2 "1€25.78
PARKER 4 HLO-S Ένωση από ανοξείδωτο χάλυβα Orfs x Orfs 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2 4 HLO-S9200 psiΜέταλλοΕπιχρυσωμένος χάλυβας-30 έως 250 βαθμούς F1 / 4 "-ORFS x ORFS-1€11.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8SC8-S Union Carbon Steel A-lok 1/2 ίντσας
€61.44 /μονάδα