Η σύσφιξη εύκαμπτων σωλήνων Parker 82C-061L είναι ιδανική για επισκευή ή δημιουργία νέων υδραυλικών σωλήνων στο χώρο. Αυτό το φορητό τσαλάκωμα εύκαμπτου σωλήνα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων εργοστασιακής ποιότητας και χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές, την εξόρυξη και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Χαρακτηριστικά:
- Το τσαλάκωμα εύκαμπτου σωλήνα Parker 82C-061L έχει αποτελεσματικό σχεδιασμό φόρτωσης από το κάτω μέρος που παρέχει ευκολία στη διαχείριση συγκροτημάτων μακριών εύκαμπτων σωλήνων.
- Διαθέτει συνδεδεμένες μήτρες που αποτρέπουν την εσφαλμένη τοποθέτηση ή αναντιστοιχία τμημάτων.
- Αυτή η σύσφιξη εύκαμπτου σωλήνα Parker είναι εξοπλισμένη με το αποκλειστικό σύστημα Parkalign της μάρκας για ακριβή εφαρμογή στο καλούπι για τέλεια πτύχωση.
- Συνοδεύεται από αυτοκόλλητο πλούσιο σε πληροφορίες που παρέχει τη λίστα με τους κατάλληλους συνδυασμούς εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτημάτων, τα απαιτούμενα εργαλεία και τις προδιαγραφές πτύχωσης για διαφορετικούς συνδυασμούς εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτημάτων.
- Αυτή η πτύχωση εύκαμπτου σωλήνα έχει χρωματικά κωδικοποιημένα καλούπια για εύκολη αναγνώριση και μειωμένο χρόνο εγκατάστασης.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Parker 1 / 4 Inch, 3 / 8 ιντσών, 1 / 2 Inch,5 / 8 Inch και 3 / 4 Inch Μήτρα εργαλείων σύσφιξης: Είναι ένα απαραίτητο και συμβατό αξεσουάρ που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί άψογα με τη πτύχωση του σωλήνα. Αυτές οι εξειδικευμένες μήτρες είναι ειδικά κατασκευασμένες για πτύχωση εύκαμπτων σωλήνων με ακρίβεια και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας ασφαλή και χωρίς διαρροές σύνδεση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η ονομαστική πίεση αυτού του τσακιστή σωλήνα;
A. Η πτύχωση εύκαμπτου σωλήνα Parker 82C-061L έχει βαθμολογία ισχύος 10000 psi.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη δύναμη που μπορεί να ασκήσει αυτή η πτύχωση του σωλήνα;
A. Το τσαλάκωμα εύκαμπτου σωλήνα Parker 82C-061L έχει μέγιστη δύναμη πτύχωσης 30 τόνων.
Ε. Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος του εύκαμπτου σωλήνα στον οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτή η πτύχωση εύκαμπτου σωλήνα;
A. Αυτή η πτύχωση εύκαμπτων σωλήνων έχει μέγιστη ικανότητα πτύχωσης σωλήνων διαμέτρου 1-1/4 ίντσας.
Ε. Τι είναι η διαφορική πίεση;
Α. Ως διαφορική πίεση ορίζεται η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο δεδομένων σημείων. Μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας αισθητήρες διαφορικής πίεσης για την ανίχνευση της αύξησης / μείωσης της πίεσης μέσα σε ένα σύστημα.
Ε. Πώς λειτουργεί η διαδικασία πτύχωσης με αυτό το τσαλάκωμα εύκαμπτου σωλήνα Parker;
Α. Η διαδικασία πτύχωσης περιλαμβάνει την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα και την τοποθέτησή του σε μάρκα το εργαλείο πτύχωσης πεθαίνει, στη συνέχεια ενεργοποιώντας το υδραυλικό σύστημα για να συμπιέσει τις μήτρες, δημιουργώντας μια ασφαλή τσακισμένη σύνδεση. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει έναν αρμό χωρίς διαρροές και αξιόπιστο.
Ε. Υπάρχουν κάποιες προφυλάξεις ή οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο;
Α. Ναι, η ασφάλεια είναι ανησυχία όταν εργάζεστε με υδραυλικό εξοπλισμό. Οι χρήστες θα πρέπει να φορούν κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και να τηρούν τις συνιστώμενες πρακτικές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών.