PARKER Σωλήνας 801-4-YEL-RL, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BT7NLN Μοντέλο: 801-4-YEL-RL

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,640.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκα
Πίεση ριπής1400 PSI
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό καουτσούκ υψηλής απόδοσης
Χρώμα σωλήναΚίτρινο
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μάνικα έξω από το Dia.12.7 mm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας350 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.100 βαθμοί Γ
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα65 mm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς Γ
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.6 mm
Υλικό σωλήνωνΝιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Μέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΟνομαστικό εσωτερικό Dia.Τιμή
Σωλήνας PARKER 801-12-YEL-RL, εσωτερική διάμετρος σωλήνας 3/4 ιντσών | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€2,204.21
Σωλήνας PARKER 801-10-YEL-RL, εσωτερική διάμετρος σωλήνας 5/8 ιντσών | BT7GHN 801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€2,210.26
Σωλήνας PARKER 801-16-YEL-RL, εσωτερική διάμετρος σωλήνας 1 ίντσας | BT7NLC 801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€2,229.79
Σωλήνας PARKER 801-6-YEL-RL, εσωτερική διάμετρος σωλήνας 3/8 ιντσών | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€2,470.66
Σωλήνας PARKER 801-8-YEL-RL, εσωτερική διάμετρος σωλήνας 1/2 ίντσας | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€1,901.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σωλήνας 801-4-YEL-RL, εσωτερική διάμετρος σωλήνα 1/4 ιντσών
€2,640.21 /μονάδα