Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8 PH-SS Hex Head Plug, 1/2 Inch Size Pipe, 7/8 Inch Hex Size | AA9HVR 1DGT2

PARKER 8 PH-SS Hex Head Plug, Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας, Μέγεθος Hex 7/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HVR Μοντέλο: 8 PH-SSCross Ref: 1DGT2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€32.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κεφαλής Hex
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση7000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξάρτημα σωληνώσεων κατάλληλο για κλείσιμο υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης, υγρών και φυσικού αερίου σε χημικό, ερευνητικό και υδραυλικό εξοπλισμό
    • 316 κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή σε πιέσεις έως 7000 psi και θερμοκρασίες έως 1200 βαθμούς F
    • Τηρεί τα πρότυπα ANSI B31.3, ANSI B31.1 και ANSI B1.201

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12 PH-SS Hex Head Plug 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "€59.68
PARKER 2 PH-SS Hex Head Plug Pipe 1/8 Inch Hex 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€14.29
Εξαγωνικό βύσμα κεφαλής PARKER 4 PH-SS 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Σύνδεση τοποθέτησης MNPT | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.52
PARKER 6 PH-SS Hex Head Plug Pipe 3/8 Inch Hex 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€21.97
PARKER 1 PH-SS Hex Head Plug 1/16 ίντσα 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€16.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8 PH-SS Hex Head Plug, Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας, Μέγεθος Hex 7/8 Inch
€32.68 /μονάδα