Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 1 PH-SS Hex Head Plug 1/16 ίντσα 10 500 Psi | AF7GWQ 20YZ95

PARKER 1 εξάγωνο βύσμα κεφαλής PH-SS 1/16 ίντσας 10 500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWQ Μοντέλο: 1 PH-SSΣταυρός: 20YZ95

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€16.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κεφαλής Hex
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση10,500 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού10,500 psi
Εκτός Dia.1 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 16 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12 PH-SS Hex Head Plug 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVR 14M061 12 PH-SS1-1 / 16 "6400 psi3 / 4 "€59.68
PARKER 2 PH-SS Hex Head Plug Pipe 1/8 Inch Hex 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€14.29
Εξαγωνικό βύσμα κεφαλής PARKER 4 PH-SS 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Σύνδεση τοποθέτησης MNPT | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.52
PARKER 6 PH-SS Hex Head Plug Pipe 3/8 Inch Hex 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€21.97
PARKER 8 PH-SS Hex Head Plug, 1/2 Inch Size Pipe, 7/8 Inch Hex Size | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€32.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1 εξάγωνο βύσμα κεφαλής PH-SS 1/16 ίντσας 10 500 Psi
€16.04 /μονάδα