Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-8 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 1/2 In | AA9HQD 1DGC4

PARKER 8-8 FHC-SS Hex Coupling Pipe 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HQD Μοντέλο: 8-8 FHC-SSCross Ref: 1DGC4
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
€72.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη ζεύξη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.125 "
Μέγιστη. Πίεση5200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατάλληλο για εφαρμογές σωληνώσεων οργάνων όπου είναι απαραίτητη η ακεραιότητα του υλικού και η στεγανοποίηση υψηλής πίεσης
    • Διαθέτει ανοξείδωτη κατασκευή με κυλινδρικά αρσενικά σπειρώματα για αντοχή σε πιέσεις έως 5200 PSI
    • Τηρεί τα πρότυπα ANSI B1 και B31.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-8 FHC-SS Εξάγωνη ζεύξη 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€128.13
PARKER 12-12 FHC-SS Εξάγωνη ζεύξη 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.375 "4300 psi3 / 4 "€116.66
PARKER 4-4 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 1/4 ίντσας Hex 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€33.23
PARKER 6-4 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 3/8 x 1/4 In | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€48.89
PARKER 6-6 FHC-SS Hex Coupling Pipe 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€48.84
PARKER 2-2 FHC-SS Εξάγωνη ζεύξη από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€28.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-8 FHC-SS Hex Coupling Pipe 1/2 In
€72.15 /μονάδα