Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 12-8 FHC-SS Εξάγωνη ζεύξη 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/2 In | AA6PVG 14M052

PARKER 12-8 FHC-SS Hex Coupling 316 Inox 3/4 x 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PVG Μοντέλο: 12-8 FHC-SSΣταυρός: 14M052

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€128.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη ζεύξη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος1.375 "
Μέγιστη. Πίεση4300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-12 FHC-SS Εξάγωνη ζεύξη 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.375 "4300 psi3 / 4 "€115.55
PARKER 4-4 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 1/4 ίντσας Hex 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€33.23
PARKER 6-4 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 3/8 x 1/4 In | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€46.75
PARKER 6-6 FHC-SS Hex Coupling Pipe 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€46.75
PARKER 8-8 FHC-SS Εξάγωνος σωλήνας ζεύξης 1/2 In | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.125 "5200 psi1 / 2 "€67.82
PARKER 2-2 FHC-SS Εξάγωνη ζεύξη από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSΑνοξείδωτο ατσάλι5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€27.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 12-8 FHC-SS Hex Coupling 316 Inox 3/4 x 1/2 In
€128.06 /μονάδα