Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-8-8 MBT-B Ανδρικό υποκατάστημα μπλουζάκι 1/2 ιντσών Mnpt | AA9HUV 1DGN8

PARKER 8-8-8 MBT-B Male Branch Tee Brass 1/2 ίντσας Mnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HUV Μοντέλο: 8-8-8 MBT-BCross Ref: 1DGN8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€121.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό υποκατάστημα Tee
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1-1 / 16 "
Μήκος1.23 1.47 x "
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 4-4-4 MBT-B Ανδρικό υποκατάστημα μπλουζάκι 1/4 ίντσας Mnpt | AA9HUT 1DGN6 4-4-4 MBT-B3 / 4 "0.88 1.09 x "3000 psi1 / 4 "€69.21
PARKER 6-6-6 MBT-B Ανδρικό υποκατάστημα μπλουζάκι 3/8 ίντσες Mnpt | AA9HUU 1DGN7 6-6-6 MBT-B7 / 8 "1.02 1.22 x "2700 psi3 / 8 "€102.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-B Male Branch Tee Brass 1/2 ίντσας Mnpt
€121.43 /μονάδα