PARKER 731522 Truck Coil, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1/2 ίντσας, μήκος εργασίας 15 πόδια | AF2KXM 6UTF1

PARKER 731522 Πηνίο φορτηγού, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1/2 ίντσας, μήκος εργασίας 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KXM Μοντέλο: 731522Cross Ref: 6UTF1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€253.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρα
ΧρώμαΜπλε και Κόκκινο
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Χρώμα σωλήναΚόκκινο / Μαύρο
Μήκος15ft.
ΥλικόΤρακτέρ σε ρυμουλκούμενο νάιλον
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.93 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-57 βαθμούς Γ
Εκτός Dia.1 / 2 "
ΣτυλΒαλβίδα 1/2 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΝάιλον
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάB
Μήκος εργασίας15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9655
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)55.12
Πλάτος πλοίου (cm)55.12
Κωδικός ΕΣ8708998105
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΕλάχ. Temp λειτουργίας.Εκτός Dia.Σωλήνας εκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή
PARKER 811537 Truck Coil, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1/4 ίντσας | AF2KXK 6UTE9 811537Γκρί4.5ft.Νάιλον-40 βαθμούς Γ1 / 4 "1 / 4 "Τύπος Α, 5ος τροχός€43.71
PARKER 751641 Truck Coil, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1/2 ίντσας, μήκος εργασίας 12 πόδια | AF2KXL 6UTF0 751641Μπλε και Κόκκινο12ft.Τρακτέρ σε ρυμουλκούμενο νάιλον-57 βαθμούς Γ1 / 2 "1 / 2 "B€190.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 731522 Πηνίο φορτηγού, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1/2 ίντσας, μήκος εργασίας 15 πόδια
€253.56 /μονάδα