PARKER Πηνία φορτηγών


Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 2 " , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 150 psi , Ανασυρόμενο μήκος: 10 " , Στυλ: Βαλβίδα 1/2 " , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Νάιλον
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΥλικόΕλάχ. Temp λειτουργίας.Εκτός Dia.Σωλήνας εκτός Dia.ΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
751641
Μπλε και Κόκκινο12ft.Τρακτέρ σε ρυμουλκούμενο νάιλον-57 βαθμούς Γ1 / 2 "1 / 2 "B€190.63
A
731522
Μπλε και Κόκκινο15ft.Τρακτέρ σε ρυμουλκούμενο νάιλον-57 βαθμούς Γ1 / 2 "1 / 2 "B€253.56
B
811537
Γκρί4.5ft.Νάιλον-40 βαθμούς Γ1 / 4 "1 / 4 "Τύπος Α, 5ος τροχός€43.71

Πηνία φορτηγών

Τα πηνία φορτηγών Parker συνδέουν τη γραμμή έκτακτης ανάγκης και τη γραμμή σέρβις μεταξύ του τρακτέρ και του ρυμουλκούμενου. Αυτά τα βαρέως τύπου, επιμεταλλωμένα προστατευτικά ελατηρίου είναι ανθεκτικά στη σκουριά, παρέχουν ανώτερη προστασία και έχουν χρωματική κωδικοποίηση για αγκίστρια χωρίς ελαττώματα. Παρέχονται ως έτοιμος προς εγκατάσταση εξοπλισμός χωρίς απαιτήσεις κοπής ή συναρμολόγησης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα πηνία φορτηγών, διαθέσιμα σε μήκη 4.5, 12 και 15 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;