Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων συμπίεση 3/8 In | AB3YWA 1WBK2

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Συμπίεση 3 κατευθύνσεων 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YWA Μοντέλο: 6Z-MB6XPFA-SSPCross Ref: 1WBK2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€494.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςΣυν. x Συν. x Συν.
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Τύπος λαβήςΣφήνα
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 3000 psi
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPFA
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχου12 "x 51"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Tube Size3 / 8 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων συμπίεση 1/8 In | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPΣφήναWOG 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "€354.49
PARKER 4A-MB4XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων συμπίεση 1/4 In | AB3BCW 1RCK1 4A-MB4XPFA-SSPΣφήναWOG 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€361.73
PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων συμπίεση 1/2 In | AB3BDE 1RCK9 8A-MB8XPFA-SSPΜοχλόςWOG 3000 psi1 / 2 "1 / 2 "€977.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Συμπίεση 3 κατευθύνσεων 3/8 ίντσες
€494.05 /μονάδα