Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων συμπίεση 1/2 In | AB3BDE 1RCK9

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Συμπίεση 3 κατευθύνσεων 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BDE Μοντέλο: 8A-MB8XPFA-SSPCross Ref: 1RCK9
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
€882.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςΣυν. x Συν. x Συν.
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 3000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPFA
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχου12 "x 51"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Tube Size1 / 2 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.864
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 2A-MB2XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων συμπίεση 1/8 In | AB3BCT 1RCJ6 2A-MB2XPFA-SSPΣφήναWOG 2500 psi1 / 8 "1 / 8 "€331.12
PARKER 4A-MB4XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων συμπίεση 1/4 In | AB3BCW 1RCK1 4A-MB4XPFA-SSPΣφήναWOG 2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€326.47
PARKER 6Z-MB6XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3 κατευθύνσεων συμπίεση 3/8 In | AB3YWA 1WBK2 6Z-MB6XPFA-SSPΣφήναWOG 3000 psi-3 / 8 "€461.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8A-MB8XPFA-SSP σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα Συμπίεση 3 κατευθύνσεων 1/2 ίντσες
€882.33 /μονάδα