Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6MBC4N-316 Διάφραγμα από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες | AF7GQD 20YY66

PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect από ανοξείδωτο χάλυβα A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GQD Μοντέλο: 6MBC4N-316Σταυρός: 20ΕΕ66

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€62.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικός σύνδεσμος διαφράγματος
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση6600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 6-6 FH2BZ-B Συνδετήρας διαφράγματος Ορείχαλκος CPI x M 3/8 ιντσών | AF7GVF 20YZ63 6-6 FH2BZ-ΒΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςCPI (TM) x MNPT2300 psi3 / 8 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€4.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect από ανοξείδωτο χάλυβα A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσα
€62.70 /μονάδα