Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6-6 FH2BZ-B Συνδετήρας διαφράγματος Ορείχαλκος CPI x M 3/8 ιντσών | AF7GVF 20YZ63

PARKER 6-6 FH2BZ-B Μπρούτζινο σύνδεσμο διαφράγματος CPI x M 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GVF Μοντέλο: 6-6 FH2BZ-BΣταυρός: 20YZ63
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
€8.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικός σύνδεσμος διαφράγματος
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση2300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 6MBC4N-316 Διάφραγμα από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες | AF7GQD 20YY66 6MBC4N-316Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιA-LOK (R) x MNPT6600 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€56.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6-6 FH2BZ-B Μπρούτζινο σύνδεσμο διαφράγματος CPI x M 3/8 ίντσες
€8.82 /μονάδα