Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3-Way Comp. 3/8 σε | AB3BDA 1RCK5

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3-way Comp. 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BDA Μοντέλο: 6A-MB6XPFA-SSPCross Ref: 1RCK5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€561.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςΣυν. x Συν. x Συν.
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 3000 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPFA
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχου12 "x 51"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Tube Size3 / 8 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η σφαιρική βαλβίδα Parker 6A-MB6XPFA-SSP είναι ένας τύπος βαλβίδας διακοπής ιδανική για τη ρύθμιση της ροής υγρών, αερίων και ατμών μέσα σε ένα σύστημα σωληνώσεων, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και ελαχιστοποιώντας τις διαρροές ή το χρόνο διακοπής λειτουργίας. Αυτή η σφαιρική βαλβίδα Parker χρησιμοποιείται σε εργοστάσια χημικής επεξεργασίας, πετροχημικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά περιβάλλοντα παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Η σφαιρική βαλβίδα Parker 6A-MB6XPFA-SSP διαθέτει μπάλα και στέλεχος από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτή η σφαιρική βαλβίδα Parker διαθέτει μια βολική λαβή μοχλού από νάιλον για ευκολία στη λειτουργία.
  • Διαθέτει συμπίεση A-Lok και στυλ αμαξώματος 3 κατευθύνσεων, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας και δυνατότητες ελέγχου υγρών.
  • Αυτή η σφαιρική βαλβίδα διαθέτει στεγανοποίηση PTFE, παρέχοντας μια σφιχτή και αξιόπιστη στεγανοποίηση για την αποφυγή διαρροών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ο χρονοδιακόπτης διατηρεί τον προγραμματισμό κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος;

Α. Ναι, ο χρονοδιακόπτης είναι εξοπλισμένος με εφεδρική μπαταρία που διατηρεί προγραμματισμένα συμβάντα και χρονομέτρηση κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μίσχουΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΤιμή
PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Ball Valve 1-Piece 3-Way 1/4 ίντσα 3000 psi | AF7GXG 20ZA11 4F-MB6XPFA-SSP1-κομμάτιΑνοξείδωτο ατσάλιFNPT x FNPT x FNPTΣφήνα3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "PFA€463.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP σφαιρική βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3-way Comp. 3/8 In
€561.78 /μονάδα