Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Ball Valve 1-Piece 3-Way 1/4 ίντσα 3000 psi | AF7GXG 20ZA11

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Ball Valve 1-Pece 3 Way 1/4 inch 3000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GXG Μοντέλο: 4F-MB6XPFA-SSPΚωδ. Cross: 20ZA11

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€463.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματος3-Way
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Τύπος λαβήςΣφήνα
Μέγιστη. Πίεση3000 pis WOG
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 3000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Λιμάνι1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςPFA
Υλικό καθίσματοςPFA
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχου1-κομμάτι
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481803070

Λεπτομέρειες:

    • Σφαιρικές βαλβίδες σειράς MB ιδανικές για χρήση σε βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου για έλεγχο ροής και πίεσης, καθώς και λειτουργία διακοπής για διαβρωτικά υγρά, πολτούς, κανονικά υγρά και αέρια
    • Διαθέτει στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι 316 που προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση από βιομηχανικά χημικά, σε σύγκριση με 304 ανοξείδωτο χάλυβα
    • Το στεγανοποιητικό PFA προσφέρει χημική σταθερότητα και εξαιρετική διηλεκτρική αντοχή
    • Άνετη χειρολαβή μοχλού για χειροκίνητη λειτουργία ON / OFF & εγκατάσταση στήριξης για εύκολη εγκατάσταση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μίσχουΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΤιμή
PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα 3-Way Comp. 3/8 σε | AB3BDA 1RCK5 6A-MB6XPFA-SSP12 "x 51"316 από ανοξείδωτο ατσάλιΣυν. x Συν. x Συν.ΜοχλόςWOG 3000 psi3 / 8 "ΠλήρηςPTFE€561.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Ball Valve 1-Pece 3 Way 1/4 inch 3000 psi
€463.06 /μονάδα