Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 66 PMT-8-4 Γυναικείο βύσμα 1/2 x 1/4 In | AA3GKF 11K671

PARKER 66PMT-8-4 Θηλυκό σύνδεσμος 1/2 x 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GKF Μοντέλο: 66PMT-8-4Σταυρός: 11K671
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
€24.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
σύνδεσηΣωλήνας x FNPT
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μήκος1.69 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πίεση250 PSI
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER 66 PMT-8-6 Γυναικείο βύσμα 1/2 x 3/8 In | AA3GKG 11K672 66 ΜΜΤ-8-67 / 8 "1.68 "3 / 8 "3 / 8 "€32.46
PARKER 66 PMT-8-8 Γυναικεία σύνδεση 1/2 x 1/2 In | AA3GKH 11K673 66 ΜΜΤ-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "€37.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 66PMT-8-4 Θηλυκό σύνδεσμος 1/2 x 1/4 ίντσες
€24.02 /μονάδα