Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύνδεσμος PARKER 66P-6-4, εξωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AB3WWD 1VPD3

PARKER Σύνδεσμος 66P-6-4, Εξωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WWD Μοντέλο: 66P-6-4Cross Ref: 1VPD3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€98.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.65 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-17 βαθμούς Γ
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ShapeConnector
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος, ακεταλικό συμπολυμερές
ΣτυλΣωλήνας σε γυναικείο σωλήνα
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Σωλήνας εκτός Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Temp λειτουργίας.Βασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΣωλήνας εκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 60C-12 Μανίκι, 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 4 "10€24.89
PARKER 60C-2 Μανίκι, 1/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 8 "10€6.42
PARKER 60C-3 Sleeve, 3/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 16 "10€5.92
PARKER 60C-5 Μανίκι, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€7.65
PARKER 60PT-10 Sleeve, 5/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 8 "10€10.88
PARKER 60PT-4 Sleeve, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 4 "10€6.31
PARKER 60PT-5 Μανίκι, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€9.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Σύνδεσμος 66P-6-4, Εξωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, ορείχαλκος
€98.88 /πακέτο