PARKER 6135-16 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 3000 Psi

Είδος: BX4ERQ Πρότυπο: 6135-16
€158.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι κλειδώματος Hex
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςNPTF
Ρυθμός ροής50 Gal / λεπτό
Τύπος κλειδώματοςΘέματα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
ΕπιμετάλλωσηΨευδάργυρος στο ατσάλινο μανίκι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Μέγεθος νήματος1-11 1 / 2 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
Τύπος βαλβίδαςΞεπλύνετε

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER 6135-24 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 2000 Psi | BX4BCN 6135-241 1 / 2 "100 Gal / λεπτό2000 Psi1 1/2-11 1/2"€462.34
RFQ
PARKER 6125-12 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 3000 Psi | BX4ERF 6125-123 / 4 "28 Gal / λεπτό3000 psi3 / 4-14 "€125.48
RFQ
PARKER 6125-08 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 3000 Psi | BX4ERH 6125-083 / 4 "12 Gal / λεπτό3000 psi1 / 2-14 "€130.20
RFQ
PARKER 6125-20 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 2750 Psi | BX4ERJ 6125-201 1 / 4 "76 Gal / λεπτό2750 Psi1 1/4-11 1/2"€254.37
RFQ
PARKER 6125-24 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 2000 Psi | BX4ERK 6125-241 1 / 2 "100 Gal / λεπτό2000 Psi1 1/2-11 1/2"€379.51
RFQ
PARKER 6135-12 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 3000 Psi | BX4ERL 6135-123 / 4 "28 Gal / λεπτό3000 psi3 / 4-14 "€111.36
RFQ
PARKER 6125-16 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 3000 Psi | BX4ERN 6125-161"50 Gal / λεπτό3000 psi1-11 1 / 2 "€148.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6135-16 Quick Coupling, Low Spill, Brass, NPTF, 3000 Psi
€158.30 /μονάδα