Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6-6 SE-B Street Elbow 90 Degree Brass 3/8 Inch Npt | AA9HTP 1DGJ7

PARKER 6-6 SE-B Street Elbow 90 Degree Brass 3/8 Inch Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HTP Μοντέλο: 6-6 SE-BCross Ref: 1DGJ7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€81.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μήκος1.02 1.22 x "
Μέγιστη. Πίεση2700 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER VS1202P-6-4 Street Elbow 90 Degree Brass 3/8 Inch Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€14.62
PARKER 4-4 SE-B Street Elbow 90 Degree Brass 1/4 Inch Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 ΣΕ-Β3 / 4 "0.88 1.09 x "3000 psi1 / 4 "€52.41
PARKER 8-8 SE-B Street Elbow 90 Degree Brass 1/2 Inch Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 ΣΕ-Β1-1 / 16 "1.23 1.47 x "2500 psi1 / 2 "€88.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6-6 SE-B Street Elbow 90 Degree Brass 3/8 Inch Npt
€81.82 /μονάδα