Κέλυφος φίλτρου PARKER 4LFE6-3-2, μέγεθος 2 ιντσών, SS | AE9ZGU 6PAT6

PARKER 4LFE6-3-2 Περίβλημα φίλτρου, μέγεθος 2 ιντσών, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZGU Μοντέλο: 4LFE6-3-2Cross Ref: 6PAT6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,058.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο φίλτρου κασέτας
Απαιτούνται φυσίγγια6
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος12 1 / 4 "
Ρυθμός ροής90 gpm
Υλικό κεφαλής304L από ανοξείδωτο χάλυβα
Ύψος53.125 "
Στέγαση Υλικό304L από ανοξείδωτο χάλυβα
Είσοδοι / Έξοδοι2 Σε NPT
Μήκος53.125 "
Μέγιστη. Ροή90 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM90
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.450 F
ΧαρακτηριστικάΦυσίγγιο
Πλάτος12.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΧρώμαΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΠλάτοςΡυθμός ροήςΥλικό κεφαλήςΤιμή
PARKER B10-3/4SD Δοχείο φίλτρου, 3/4 ιντσών NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€301.11
Κέλυφος φίλτρου PARKER CHC5S2T, NPT 2 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Γκρί7.65 "175 psi250 F-25 gpmΆνθρακα€3,346.55
Κέλυφος φίλτρου PARKER CHC5D2T, NPT 2 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Γκρί7.65 "175 psi250 F-50 gpmΆνθρακα€3,660.10
Κέλυφος φίλτρου PARKER CHC5T2T, NPT 2 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Γκρί7.65 "175 psi250 F-75 gpmΆνθρακα€3,499.52
Κέλυφος φίλτρου PARKER CHG5S2T, 2 ιντσών NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 από ανοξείδωτο ατσάλι€6,559.40
Κέλυφος φίλτρου PARKER CHG5D2T, 2 ιντσών NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 από ανοξείδωτο ατσάλι€6,662.25
Κέλυφος φίλτρου PARKER CHG5T2T, 2 ιντσών NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 από ανοξείδωτο ατσάλι€6,847.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4LFE6-3-2 Περίβλημα φίλτρου, μέγεθος 2 ιντσών, SS
€8,058.68 /μονάδα