Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4FSC4N-B Connector Brass A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7

PARKER 4FSC4N-B Βύσμα Brass A-lok x F 1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ZUJ Μοντέλο: 4FSC4N-BCross Ref: 1PZR7
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
€21.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης7 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση4300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 6FSC4N-B Σύνδεσμος ορείχαλκος A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-Β3 / 8 "Ορείχαλκος9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€26.45
PARKER 8FSC8N-B Σύνδεσμος ορείχαλκος A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-Β1 / 2 "Ορείχαλκος1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€46.86
PARKER 10FSC8N-B Σύνδεσμος ορείχαλκος A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-Β5 / 8 "Ορείχαλκος7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€51.62
PARKER 4-4 GBZ-B Connector Brass Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Ορείχαλκος7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€20.51
PARKER 6-4 GBZ-B Connector Brass Cpi x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "Ορείχαλκος9 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€26.51
PARKER 8-8 GBZ-B Connector Brass Cpi x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Ορείχαλκος3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€42.70
Συνδετήρας PARKER 4FSC4N-S Χάλυβας άνθρακα A-lok x F 1 / 4in | AB4CJR 1WVU1 4FSC4N-S1 / 4 "Άνθρακα7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€38.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4FSC4N-B Βύσμα Brass A-lok x F 1/4in
€21.39 /μονάδα