Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή PARKER 4010-6P, μέγεθος 1 ίντσας, χάλυβας | AC4XTV 31A942

PARKER Θηλή 4010-6P, Μέγεθος 1 ίντσας, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XTV Μοντέλο: 4010-6PΣταυρός: 31A942

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€85.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής50 Gal / λεπτό
Μήκος2 51 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker4010-6P
Ανταλλακτήριο Pioneer4010-6P
Μέγεθος σωλήνα NPT1"
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣτυλPoppet
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1-11 1 / 2 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάCoupler Male μισό
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός βαλβίδωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΑνταλλαγή ParkerΣτυλΜέγεθος νήματοςΤιμή
Θηλή PARKER 4010-2P, Μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4XTT 31A940 4010-2PPoppet1 / 4 "NPTF3 Gal / λεπτό1 31 / 64 "4010-2PPoppet1 / 4-18 "€19.92
Θηλή PARKER 4010-3P, μέγεθος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4XTU 31A941 4010-3PPoppet3 / 8 "NPTF6 Gal / λεπτό1 39 / 64 "4010-3PPoppet3 / 8-18 "€27.37
Θηλή PARKER 4010-T6, Μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4XTW 31A943 4010-T6Μπάλα1 / 4 "ΣΦΑΙΡΑ3 Gal / λεπτό1 39 / 64 "4010-T6Poppet9 / 16-18€30.06
PARKER 4110-5 Θηλή, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Ατσάλι | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / λεπτό--Μπάλα3 / 4-14 "€45.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θηλή 4010-6P, Μέγεθος 1 ίντσας, Ατσάλι
€85.63 /μονάδα