Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-4 SE-SS Street Elbow, Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας, 90 μοίρες, 3/4 ίντσα Εξαγωνικό μέγεθος | AA9HTJ 1DGJ2

PARKER 4-4 SE-SS Street Elbow, Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας, 90 μοίρες, 3/4 ίντσες Μέγεθος εξάγωνο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HTJ Μοντέλο: 4-4 SE-SSCross Ref: 1DGJ2
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
€59.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδός αγκώνα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση5600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σωλήνας οργάνων και εξάρτημα μετατροπής ISO κατάλληλο για χειρισμό ατμού, φυσικού αερίου, νερού, κρυογονικών αερίων και υδραυλικού λαδιού και αλλαγή της κατεύθυνσης ροής
    • Διαθέτει θηλυκά νήματα NPT στο ένα άκρο και αρσενικά νήματα NPT στο άλλο για την εξάλειψη της απαίτησης ενός προσαρμογέα
    • Προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση σε σύγκριση με τον ανοξείδωτο χάλυβα 304
    • Κατασκευασμένο σε ένα βέλτιστο επίπεδο ανοχής για υψηλότερη μηχανική αντοχή
    • Τηρεί τα πρότυπα ANSI B1.20.1, ANSI B31.1 και ANSI B31.3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 6-6 SE-SS Street Elbow Pipe 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6-6 ΝΑ-ΣΣMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€84.09
PARKER 8-8 SE-SS Street Elbow Pipe 1/2 ίντσα Hex 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4 8-8 ΝΑ-ΣΣFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€154.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-4 SE-SS Street Elbow, Μέγεθος σωλήνα 1/4 ίντσας, 90 μοίρες, 3/4 ίντσες Μέγεθος εξάγωνο
€59.13 /μονάδα