Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Σύνδεση από ανοξείδωτο ατσάλι Μάνικα Barb x M 1/4 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GRE 20YY91

PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Connect Hose από ανοξείδωτο χάλυβα Barb x M 1/4 ίντσα x 1/8 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7GRE Μοντέλο: 4-2 B2HF-SSΣταυρός: 20ΕΕ91

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας Barb
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΜάνικα Barb x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER 2-2 B2HF-SS Συνδετήρας Μάνικας από ανοξείδωτο ατσάλι Barb x M 1/8 ίντσα | AF7GRD 20YY90 2-2 B2HF-SS3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€46.31
PARKER 4-4 B2HF-SS Συνδετήρας Barb Ανοξείδωτος σωλήνας Barb x M 1/4 ίντσας | AF7GRF 20YY92 4-4 B2HF-SS1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€39.07
PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Σύνδεση από ανοξείδωτο ατσάλι Μάνικα Barb x M 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσα | AF7GRH 20YY94 6-4 B2HF-SS5 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€43.26
PARKER 8-8 B2HF-SS Συνδετήρας Μάνικας από ανοξείδωτο ατσάλι Barb x M 1/2 ίντσα | AF7GRJ 20YY95 8-8 B2HF-SS13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€71.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Connect Hose από ανοξείδωτο χάλυβα Barb x M 1/4 ίντσα x 1/8 ίντσα
€31.32 /μονάδα