Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κασέτα φίλτρου τραύματος PARKER 39R10S, μήκους 10 ιντσών, βαθμολογία 1 Micron, SS | AD2GAY 3P802

PARKER Κασέτα φίλτρου τραύματος 39R10S, μήκος 10 ιντσών, βαθμολογία 1 micron, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GAY Μοντέλο: 39R10SΣταυρός: 3P802
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
€125.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα φίλτρου εγχόρδων
Τύπος πυρήνα316 SS
Υλικό φίλτρουΒαθμός FDA βαμβακιού
Φίλτρο MediaΒαμβάκι και ανοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής3 GPM ανά 10 ίντσες
Ύψος10 "
Μέσα Dia.1"
Μήκος10 "
Μέγιστη. Πίεση35 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μικρόνια1 Micron
Εκτός Dia.2-7 / 16 "
Μειώνεισωματίδια
Υλικό σφραγίδαςΧωρίς φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρόνιαΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΕκτός Dia.ΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηPkg. Ποσ.Τιμή
Φυσίγγιο φίλτρου πληγής PARKER T8R20A, μήκους 20 ιντσών, βαθμολογία 100 micron, πολυπροπυλένιο | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "20 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων20 "-6€150.45
Κασέτα φίλτρου πληγής PARKER 8R30, μήκους 30 ιντσών, βαθμολογία 100 micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronΒαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "30 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων30 "-6€200.12
PARKER 10R20 String Wound Cartridge 12 Gpm 75 Micron - Πακέτο 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Βαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας12 GPM2.5 "20 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων--6€138.48
Κασέτα φίλτρου πληγής PARKER 8R20, μήκους 20 ιντσών, βαθμολογία 100 micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronΒαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "20 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων20 "-6€145.75
Κασέτα φίλτρου πληγής PARKER 8R10, μήκους 10 ιντσών, βαθμολογία 100 micron, κονσερβοποιημένος χάλυβας | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronΒαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "10 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων10 "-6€94.00
PARKER 10R20A String Wound Cartridge 12 Gpm 75 Micron - Πακέτο 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Βαμβάκι και πολυπροπυλένιο πυρήνα12 GPM2.5 "20 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων--6€157.05
Κασέτα φίλτρου πληγής PARKER M23R10A, μήκους 10 ιντσών, βαθμολογία 5 micron, πολυπροπυλένιο | AB2EVH 1LPF2 M23R10Α5 MicronΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου5 GPM ανά 10 ίντσες2-7 / 16 "10 "Κασέτα φίλτρου εγχόρδων10 "35 psi6€81.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κασέτα φίλτρου τραύματος 39R10S, μήκος 10 ιντσών, βαθμολογία 1 micron, SS
€125.09 /πακέτο