Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή PARKER 2F, 1/2 Inch Body Size, 1/2 -14 Inch Size Thread, Steel | AC4VYD 30N272

PARKER Θηλή 2F, Μέγεθος σώματος 1/2 ίντσας, Μέγεθος κλωστής 1/2 -14 ίντσες, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VYD Μοντέλο: 2FΣταυρός: 30N272
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
€14.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήνα(Μ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο, Tru-Flate
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή110 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 2-14 "
Τύπος νημάτωνΆντρας
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνδετήρας Tru-Flate με κατασκευή από χάλυβα για τη στενή σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων
    • Το ενσωματωμένο προστατευτικό μανικιού αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεση
    • Σωληνοειδής βαλβίδα για παροχή υψηλής ροής αέρα με ελάχιστη πτώση πίεσης
    • Πρότυπο σφράγισμα νιτριλίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΤιμή
Θηλή PARKER 2C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσας, Ατσάλι | AC4VYA 30N269 2C25 cfm-Ατσάλι1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας1 / 4 "NPTF€6.46
Θηλή PARKER 0C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/8 -27 ίντσες, Ατσάλι | AC4WCP 30N375 0C25 cfm-Ατσάλι1 / 8 "1 / 8-27 "Άντρας1 / 4 "NPTF€7.25
Θηλή PARKER 0E, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ιντσών, Ατσάλι | AC4WCQ 30N376 0E50 cfm-Ατσάλι1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας3 / 8 "NPTF€13.53
Θηλή PARKER 0F, 1/2 Inch Body Size, 3/8 -18 Inch Size Thread, Steel | AC4WCR 30N377 0F110 cfm-Ατσάλι3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας1 / 2 "NPTF€15.07
Θηλή PARKER 1E, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσες, Ατσάλι | AC4WCU 30N379 1E50 cfm-Ατσάλι1 / 4 "1 / 4-18 "Γυναίκα3 / 8 "NPTF€15.21
Θηλή PARKER 3C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσας, Ατσάλι | AC4WCW 30N381 3C25 cfm-Ατσάλι1 / 4 "1 / 4-18 "Γυναίκα1 / 4 "NPTF€7.27
Θηλή PARKER 3C-E, 1/4 Inch Body Size, 3/8 -18 Inch Size Thread, Steel | AC4WCX 30N382 3C-Ε25 cfm-Ατσάλι3 / 8 "3 / 8-18 "Γυναίκα1 / 4 "NPTF€18.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θηλή 2F, Μέγεθος σώματος 1/2 ίντσας, Μέγεθος κλωστής 1/2 -14 ίντσες, Χάλυβας
€14.19 /μονάδα