Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλή PARKER 2C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσας, Ατσάλι | AC4VYA 30N269

PARKER Θηλή 2C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσες, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VYA Μοντέλο: 2CΣταυρός: 30N269
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
€6.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήνα(Μ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο, Tru-Flate
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 4-18 "
Τύπος νημάτωνΆντρας
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς διακοπή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΤιμή
Θηλή PARKER 2F, 1/2 Inch Body Size, 1/2 -14 Inch Size Thread, Steel | AC4VYD 30N272 2F110 cfm-Ατσάλι1 / 2 "1 / 2-14 "Άντρας1 / 2 "NPTF€14.98
Θηλή PARKER 0C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/8 -27 ίντσες, Ατσάλι | AC4WCP 30N375 0C25 cfm-Ατσάλι1 / 8 "1 / 8-27 "Άντρας1 / 4 "NPTF€7.78
Θηλή PARKER 0E, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ιντσών, Ατσάλι | AC4WCQ 30N376 0E50 cfm-Ατσάλι1 / 4 "1 / 4-18 "Άντρας3 / 8 "NPTF€13.97
Θηλή PARKER 0F, 1/2 Inch Body Size, 3/8 -18 Inch Size Thread, Steel | AC4WCR 30N377 0F110 cfm-Ατσάλι3 / 8 "3 / 8-18 "Άντρας1 / 2 "NPTF€15.84
Θηλή PARKER 1E, Μέγεθος σώματος 3/8 ιντσών, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσες, Ατσάλι | AC4WCU 30N379 1E50 cfm-Ατσάλι1 / 4 "1 / 4-18 "Γυναίκα3 / 8 "NPTF€16.04
Θηλή PARKER 3C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσας, Ατσάλι | AC4WCW 30N381 3C25 cfm-Ατσάλι1 / 4 "1 / 4-18 "Γυναίκα1 / 4 "NPTF€7.68
Θηλή PARKER 3C-E, 1/4 Inch Body Size, 3/8 -18 Inch Size Thread, Steel | AC4WCX 30N382 3C-Ε25 cfm-Ατσάλι3 / 8 "3 / 8-18 "Γυναίκα1 / 4 "NPTF€19.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Θηλή 2C, Μέγεθος σώματος 1/4 ίντσας, Μέγεθος νήματος 1/4-18 ίντσες, Ατσάλι
€6.84 /μονάδα