Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2202PA-4-4 Pipe Fitting, μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | BT7AMK

PARKER 2202PA-4-4 Pipe Fitting, μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BT7AMK Μοντέλο: 2202PA-4-4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ τοποθέτησης σωλήνων ορείχαλκου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας1000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμοί Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-53 βαθμούς Γ
Shape90 Deg SAE εξωθημένο αγκώνα
ΣτυλΓυναικείο σωλήνα σε αρσενικό σωλήνα
Μέγεθος νήματος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΜέγεθος νήματοςΤιμή
Εξάρτημα σωλήνων PARKER 207ACBH-2, Μέγεθος σπειρώματος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος | AA6HJK 13Y865 207ACBH-2FNPT15 / 16 "1.5 "1 / 8 "Σύζευξη άγκυραςΓυναικείο σωλήνα σε αρσενικό σωλήνα1 / 8 "€24.18
PARKER 207ACBHS-2 Pipe Fitting, μέγεθος σπειρώματος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος | AA6HJL 13Y866 207ACBHS-2FNPT15 / 16 "31 / 32 "5 / 8-18Σύνδεση άγκυρας κοντήΓυναικείο σωλήνα σε αρσενικό σωλήνα1 / 8 "€18.28
Εξάρτημα σωλήνων PARKER 207ACBH-4, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AA6HJM 13Y867 207ACBH-4FNPT1.125 "1.5 "1 / 4 "Σύζευξη άγκυραςΓυναικείο σωλήνα σε αρσενικό σωλήνα1 / 4 "€18.41
PARKER 207ACBHS-4 Pipe Fitting, 1/4 Inch Size Thread, Brass | AA6HJN 13Y868 207ACBHS-4FNPT1"15 / 16 "3 / 4-16Σύνδεση άγκυρας κοντήΓυναικείο σωλήνα σε αρσενικό σωλήνα1 / 4 "€16.34
PARKER 207ACBH-6 Pipe Fitting, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AA6HJP 13Y869 207ACBH-6FNPT1.25 "1 5 / 16 "3 / 8 "Σύζευξη άγκυραςΓυναικείο σωλήνα σε αρσενικό σωλήνα3 / 8 "€27.01
Εξάρτημα σωλήνων PARKER 207ACBH-8, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AA6HJQ 13Y870 207ACBH-8FNPT1.375 "1.5 "1 / 2 "Σύζευξη άγκυραςΓυναικείο σωλήνα σε αρσενικό σωλήνα1 / 2 "€33.50
PARKER 207ACBH-12 Pipe Fitting, μέγεθος σπειρώματος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | AA6HJR 13Y871 207ACBH-12FNPT x MNPT1.5 "1.5 "3 / 4 "Σύζευξη άγκυραςΓυναικείο σωλήνα σε αρσενικό σωλήνα3 / 4 "€72.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2202PA-4-4 Pipe Fitting, μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος
€5.62 /μονάδα