Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2-2 ME-SS Ebow 90 Degree Inox Steel Mnpt 1/8 In | AE6QQV 5UNH6

PARKER 2-2 ME-SS αγκώνας 90 μοιρών από ανοξείδωτο χάλυβα Mnpt 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QQV Μοντέλο: 2-2 ME-SSΚωδ. Cross: 5UNH6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση9100 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-12 FE-SS Elbow 90 Degree 316 3 Stainless Steel 4/6 Inch Fnpt | AA14PVM 057MXNUMX 12-12 FE-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€337.42
PARKER 4-4 ME-SS Αγκώνας 90 βαθμών Σωλήνας 1/4 ίντσας Hex 9/16 | AA9HRP 1DGG1 4-4 ΜΕ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "€45.91
PARKER 6-6 ME-SS Αγκώνας 90 βαθμού Σωλήνας Μέγεθος 3/8 In | AA9HRQ 1DGG2 6-6 ΜΕ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€63.20
PARKER 8-8 ME-SS Αγκώνα 90 βαθμών Σωλήνας Μέγεθος 1/2 In | AA9HRR 1DGG3 8-8 ΜΕ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "€104.63
PARKER 4-4 FE-SS Αγκώνας 90 βαθμών Σωλήνας 1/4 ίντσας εξάγωνο 3/4 | AA9HRZ 1DGH1 4-4 FE-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€53.17
PARKER 6-6 FE-SS Ebow 90 Degree Pipe 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HTA 1DGH2 6-6 FE-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€92.56
PARKER 8-8 FE-SS αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 90 μοίρες, FNPT, Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας | AA9HTB 1DGH3 8-8 FE-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€149.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-2 ME-SS αγκώνας 90 μοιρών από ανοξείδωτο χάλυβα Mnpt 1/8 In
€45.74 /μονάδα