Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-8 FE-SS αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 90 μοίρες, FNPT, Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας | AA9HTB 1DGH3

PARKER 8-8 FE-SS αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 90 μοίρες, FNPT, μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HTB Μοντέλο: 8-8 FE-SSCross Ref: 1DGH3
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
€149.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εξάγωνο μέγεθος1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για χρήση σε γραμμές ατμού, φυσικού αερίου, νερού, κρυογονικού αερίου και υδραυλικού πετρελαίου για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ εύκαμπτων σωλήνων και αποχετεύσεων καταστρώματος, αντλιών πίεσης νερού και βαλβίδων
    • Η κατασκευή με ρολό σπειρώματος παρέχει βέλτιστα επίπεδα ανοχής και εξασφαλίζει υψηλή μηχανική αντοχή
    • Τηρεί τα πρότυπα ANSI B31.1, ANSI B31.3 και ANSI B1.20.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-12 FE-SS Elbow 90 Degree 316 3 Stainless Steel 4/6 Inch Fnpt | AA14PVM 057MXNUMX 12-12 FE-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€337.42
PARKER 4-4 ME-SS Αγκώνας 90 βαθμών Σωλήνας 1/4 ίντσας Hex 9/16 | AA9HRP 1DGG1 4-4 ΜΕ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "€45.91
PARKER 6-6 ME-SS Αγκώνας 90 βαθμού Σωλήνας Μέγεθος 3/8 In | AA9HRQ 1DGG2 6-6 ΜΕ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€63.20
PARKER 8-8 ME-SS Αγκώνα 90 βαθμών Σωλήνας Μέγεθος 1/2 In | AA9HRR 1DGG3 8-8 ΜΕ-ΣΣ316 από ανοξείδωτο ατσάλιMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "€104.63
PARKER 4-4 FE-SS Αγκώνας 90 βαθμών Σωλήνας 1/4 ίντσας εξάγωνο 3/4 | AA9HRZ 1DGH1 4-4 FE-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€53.17
PARKER 6-6 FE-SS Ebow 90 Degree Pipe 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HTA 1DGH2 6-6 FE-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€92.56
PARKER 2-2 FE-SS Elbow 90 Degree Ανοξείδωτο ατσάλι Fnpt | AE6QQQ 5UNH2 2-2 FE-SSΑνοξείδωτο ατσάλιFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€56.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-8 FE-SS αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 90 μοίρες, FNPT, μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας
€149.76 /μονάδα