Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 172C-2-2 Branch Tee, 1/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TVU 1VDK1

PARKER 172C-2-2 Branch Tee, 1/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TVU Μοντέλο: 172C-2-2Cross Ref: 1VDK1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθέτηση συμπίεσης
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μέγεθος νήματος συμπίεσης5 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x MNPT
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας400 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση75 έως 400 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-54 βαθμούς Γ
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
ShapeΥποκατάστημα Τε
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος, Ακετάλη
ΣτυλΣωλήνας προς σωλήνα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPTF
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 8 "
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Temp λειτουργίας.Βασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σωλήναShapeΣτυλΘερμ. ΕύροςΣωλήνας εκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 60C-12 Μανίκι, 3/4 ιντσών εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 4 "10€24.89
PARKER 60C-2 Μανίκι, 1/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 8 "10€6.42
PARKER 60C-3 Sleeve, 3/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F3 / 16 "10€5.92
PARKER 60C-5 Μανίκι, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 βαθμούς ΓΜέταλλοΟρείχαλκος-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€7.65
PARKER 60PT-10 Sleeve, 5/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 8 "10€10.88
PARKER 60PT-4 Sleeve, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F1 / 4 "10€6.31
PARKER 60PT-5 Μανίκι, 5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 βαθμούς ΓπλαστικόςΑκετάλη-ΜανίκιΣωλήνας-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F5 / 16 "10€9.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 172C-2-2 Branch Tee, 1/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, ορείχαλκος
€150.74 /πακέτο