Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 14FL-10 Longged Nut, 5/8 Inch Tube OD, Flared, 1 7/16 Inch Συνολικό μήκος, 10 PK | CT7HVP 2P150

PARKER 14FL-10 Μακρύ παξιμάδι, σωλήνας OD 5/8 ίντσας, φουσκωμένο, συνολικό μήκος 1 7/16 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7HVP Μοντέλο: 14FL-10Σταυρός: 2P150
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
€174.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 1213-0004 Nut 45 Degree Pvdf Flare 1/4 ίντσα | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-Φωτοβολίδα-225 psi0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F1€27.13
PARKER 1213-0006 Nut 45 Degree Pvdf Flare 3/8 ίντσας | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-Φωτοβολίδα-225 psi0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F1€31.47
PARKER 1213-0008 Nut 45 Degree Pvdf Flare 1/2 ίντσα | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-Φωτοβολίδα-175 psi0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F1€28.73
PARKER 1213-0012 Nut 45 Degree Pvdf Flare 3/4 ίντσα | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-Φωτοβολίδα-150 psi0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F1€29.48
PARKER 1213-0206 Παξιμάδι 45 Degree Pfa Flare 3/8 Inch | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-PFA-Φωτοβολίδα-225 psi0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1€33.48
PARKER 1213-0208 Nut 45 Degree Pfa Flare 1/2 ίντσα | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-PFA-Φωτοβολίδα-175 psi0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1€33.85
PARKER 1213-0212 Παξιμάδι 45 Degree Pfa Flare 3/4 Inch | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-PFA-Φωτοβολίδα-150 psi0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1€53.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 14FL-10 Μακρύ παξιμάδι, σωλήνας OD 5/8 ίντσας, φουσκωμένο, συνολικό μήκος 1 7/16 ίντσας, 10 PK
€174.52 /πακέτο