Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 1213-0212 Παξιμάδι 45 Degree Pfa Flare 3/4 Inch | AB9EAR 2CFU4

PARKER 1213-0212 Παξιμάδι 45 μοιρών Pfa Flare 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EAR Πρότυπο: 1213-0212Cross Ref: 2CFU4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€51.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Υλικό σώματοςPFA
Τύπος σύνδεσηςΦωτοβολίδα
Τύπος φλογώνΠτυχία 45
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: PARFLARE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 1213-0004 Nut 45 Degree Pvdf Flare 1/4 ίντσα | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-Φωτοβολίδα-225 psi0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F1€24.33
PARKER 1213-0006 Nut 45 Degree Pvdf Flare 3/8 ίντσας | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-Φωτοβολίδα-225 psi0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F1€27.96
PARKER 1213-0008 Nut 45 Degree Pvdf Flare 1/2 ίντσα | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-Φωτοβολίδα-175 psi0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F1€25.94
PARKER 1213-0012 Nut 45 Degree Pvdf Flare 3/4 ίντσα | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-Φωτοβολίδα-150 psi0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F1€27.54
PARKER 1213-0206 Παξιμάδι 45 Degree Pfa Flare 3/8 Inch | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-PFA-Φωτοβολίδα-225 psi0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1€30.21
PARKER 1213-0208 Nut 45 Degree Pfa Flare 1/2 ίντσα | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-PFA-Φωτοβολίδα-175 psi0 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1€31.62
PARKER 1213-0304 Nut Pfa Ptfe Etfe Συμπίεση 1 / 4in | AB9EDL 2CGG2 1213-03041 / 4 "πλαστικόςPFA, PTFE, ETFE-Συμπίεση-225 psi32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1€34.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 1213-0212 Παξιμάδι 45 μοιρών Pfa Flare 3/4 ίντσας
€51.48 /μονάδα