Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 12 FNL-S Cap Zinc Steel Compression x Sae 3/4 x 1-3 / 16-12in | AA9HKD 1DDN7

PARKER 12 FNL-S Cap Zinc Steel Compression x Sae 3/4 x 1-3/16-12 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HKD Μοντέλο: 12 FNL-SCross Ref: 1DDN7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μέγεθος νήματος συμπίεσης13
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x Αρσενικό SAE-ORB
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Μέγεθος σωλήνα13 "
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4 FNL-S Cap Zinc Steel Compression x Male Sae 1/4 x 9 / 16-18in | AA9HJZ 1DDN3 4 FNL-S1 / 4 "Επιχρυσωμένος χάλυβας9 / 16-18Συμπίεση x Αρσενικό SAE-ORB-9200 psi9 / 16-18 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€4.59
PARKER 6 FNL-S Cap Zinc Steel Compression x Sae 3/8 x 11 / 16-16in | AA9HKA 1DDN4 6 FNL-S3 / 8 "Επιχρυσωμένος χάλυβας11 / 16-16Συμπίεση x Αρσενικό SAE-ORB-9200 psi11 / 16-16 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€7.02
PARKER 8 FNL-S Cap Zinc Steel Compression x Sae 1/2 x 13 / 16-16in | AA9HKB 1DDN5 8 FNL-S1 / 2 "Επιχρυσωμένος χάλυβας13 / 16-16Συμπίεση x Αρσενικό SAE-ORB-9200 psi13 / 16-16 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€10.88
PARKER 10 FNL-S Cap Zinc Steel Compression x Male Sae 5/8 x 1-14in | AA9HKC 1DDN6 10 FNL-S5 / 8 "Επιχρυσωμένος χάλυβας1-14Συμπίεση x Αρσενικό SAE-ORB-6000 psi1-14 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€12.93
PARKER 16 FNL-S Cap Zinc Steel Compression x Male Sae 1 x 1-7 / 16-12in | AA9HKE 1DDN8 16 FNL-S1"Επιχρυσωμένος χάλυβας13Συμπίεση x Αρσενικό SAE-ORB-6000 psi13 "-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€26.08
PARKER 4 FNL-SS Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα συμπίεσης 316 / 1in | AA4HKF 9DDN1 4 FNL-SS1 / 4 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι9 / 16-18Συμπίεση-9200 psi--30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€104.86
PARKER 6 FNL-SS Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα συμπίεσης 316 / 3in | AA8HKG 9DDP1 6 FNL-SS3 / 8 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι11 / 16-16Συμπίεση-9200 psi--30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€110.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 12 FNL-S Cap Zinc Steel Compression x Sae 3/4 x 1-3/16-12 in
€18.57 /μονάδα