Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 11943-20-20 Hydraulic Hose Fitting 90 Deg Ebow, 1 Inch Internal Diameter, Steel | AB6DXT 21A866

PARKER 11943-20-20 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα αγκώνα 90 μοιρών, εσωτερική διάμετρος 1 ιντσών, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DXT Μοντέλο: 11943-20-20Σταυρός: 21A866

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€215.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας20
φινίρισμαψευδάργυρος
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Μέγεθος φλάντζας1-1 / 4 "
Μανίκα1-1 / 4 "
Μάνικα μέσα Dia.1-1 / 4 "
Μήκος5.12 "
Λιμάνι1-1 / 4 "
Shape90 μοίρες αγκώνα
ΧαρακτηριστικάΠρεσάρισμα, Κωδ. 61 Φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)5.96
Μήκος πλοίου (cm)13
Πλάτος πλοίου (cm)5.96
Κωδικός ΕΣ8412909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛιμάνιΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςShapeΣτυλΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή
PARKER 10643-4-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, θηλυκό JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, θηλυκό JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€53.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 11943-20-20 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα αγκώνα 90 μοιρών, εσωτερική διάμετρος 1 ιντσών, χάλυβας
€215.96 /μονάδα