Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 11543-16-16 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1 ίντσας εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DXK 21A859

PARKER 11543-16-16 Υδραυλικός σωλήνας ευθεία τοποθέτηση, εσωτερική διάμετρος 1 ιντσών, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DXK Μοντέλο: 11543-16-16Σταυρός: 21A859

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας16
φινίρισμαψευδάργυρος
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μέγεθος φλάντζας1"
Μανίκα1"
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος4.25 "
ΥλικόΑτσάλι
ShapeΕτερόφυλη
ΧαρακτηριστικάΠρεσάρισμα, Κωδ. 61 Φλάντζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)4.89
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)4.89
Κωδικός ΕΣ8412909085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛιμάνιΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςShapeΣτυλΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή
PARKER 10643-4-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, θηλυκό JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/4 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, θηλυκό JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hydraulic Hose Fitting Straight, 3/8 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, θηλυκό JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hydraulic Hose Fitting Straight, 1/2 Inch εσωτερική διάμετρος, χάλυβας | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6ΕτερόφυληΕτερόφυληΓυναικείο JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, θηλυκό JIC11 / 16 "€53.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 11543-16-16 Υδραυλικός σωλήνας ευθεία τοποθέτηση, εσωτερική διάμετρος 1 ιντσών, χάλυβας
€116.77 /μονάδα