Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT T45RAIW Raceway Δεξιά γωνία | AE7QHP 5ZWY3

PANDUIT T45RAIW Raceway Ορθή Γωνία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QHP Μοντέλο: T45RAIWCross Ref: 5ZWY3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRaceway Δεξιά γωνία
ΧρώμαΔιεθνές Λευκό
Τύπος σύνδεσηςT45
Ύψος1.16 "
Μήκος4.52 "
ΥλικόPVC
ΒάσηΕνεργοπ
Τύπος αγώνωνT45
ΥποκατηγορίαΑγκώνες
ΧαρακτηριστικάΜη μεταλλικό
Πλάτος4.52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή
PANDUIT T45ICIW Raceway Inside Corner | AE7QHM 5ZWY1 T45ICIW2.63 "Raceway Inside Corner2.72 "Αγκώνες2.9 "€17.18
PANDUIT T45OCIW Raceway Outside Corner | AE7QHN 5ZWY2 T45OCIW2.57 "Raceway Outside Corner4.35 "Κόρνερ4.35 "€18.44
PANDUIT T45TIW Raceway Tee | AE7QHQ 5ZWY4 T45TIW1.1 "Raceway ΤΕΕ6.68 "Tees4.52 "€22.59
PANDUIT T45EEIW Raceway Είσοδος Τέλος | AE7QHU 5ZWY7 T45EEIW2.86 "Τέλος εισόδου Raceway7.38 "Εξαρτήματα σύνδεσης5.64 "€35.31
PANDUIT T45ECIW Ανοιχτό καπάκι | AE7QHV 5ZWY8 T45ECIW0.84 "Καπάκι τέλους αγώνων2.38 "Καπέλα1.26 "€7.95
PANDUIT T45RLDIW Reducer Raceway σε Προφίλ LD10 | AE7QHZ 5ZWZ2 T45RLDIW1.32 "Raceway Reducer στο LD10 Profile2.92 "Μειωτές0.255 "€3.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT T45RAIW Raceway Ορθή Γωνία
€16.56 /μονάδα