Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PANDUIT PV8-14R-TY Τερματικός δακτυλίου 1/4 ίντσας Κόκκινο 600V PK200 | AH8YGQ 39CA53

PANDUIT PV8-14R-TY Τερματικός δακτυλίου 1/4 ιντσών Κόκκινο 600V PK200

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8YGQ Μοντέλο: PV8-14R-TYCross Ref: 39CA53
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
€233.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.53 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Εύρος καλωδίων8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7802
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT PV10-10R-D Τερματικός δακτυλίου #10 Κίτρινο PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG έως 10 AWG500€313.12
PANDUIT PV10-10R-L Ring Terminal # 10 Yellow PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG έως 10 AWG50€90.33
PANDUIT PV10-12R-Q Τερματικό δακτυλίου 1/2 ίντσας Κίτρινο PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG έως 10 AWG25€74.30
PANDUIT PV10-14R-D Τερματικός δακτυλίου 1/4 ίντσας Κίτρινο PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG έως 10 AWG1€213.78
PANDUIT PV10-14R-L Ring Terminal 1/4 ίντσας Κίτρινο PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG έως 10 AWG50€99.92
PANDUIT PV10-38R-D Τερματικός δακτυλίου 3/8 ιντσών κίτρινο 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG έως 10 AWG1€222.29
PANDUIT PV10-38R-L Τερματικό δακτυλίου 3/8 ιντσών κίτρινο 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG έως 10 AWG50€100.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT PV8-14R-TY Τερματικός δακτυλίου 1/4 ιντσών Κόκκινο 600V PK200
€233.96 /μονάδα