Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καλώδιο PANDUIT PLT4IG -C Φυσικό 14.5 ίντσας - Πακέτο 100 | AB6GFD 21F286

PANDUIT Δέσιμο καλωδίου PLT4IG-C 14.5 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GFD Μοντέλο: PLT4IG-CΣταυρός: 21F286

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέσεις καλωδίων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΦυσικό
ΥπηρεσίεςΕνδιάμεση διατομή
DutyΕνδιάμεσος
Μέσα έξωεσωτερική Μόνο
Μήκος14.5 "
ΥλικόΝάιλον 6/6
Μέγιστη. Δέσμη Dia.4"
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Θερμ. Εύρος185 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό40 λίβρες
Πάχος0.052 "
Κωδικός εργαλείουE
Τύπος UL2
Πλάτος0.145 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Δέσμη Dia.Βασικό υλικόΧρώμαΑνιχνεύσιμο μέταλλοΘερμ. ΕύροςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΚωδικός εργαλείουPkg. Ποσ.Τιμή
PANDUIT PLT1.5IG-C Καλώδιο Γραβάτα 5.6 ίντσες Φυσικό - Πακέτο 100 | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "ΝάιλονΦυσικόΟχι185 βαθμοί F40 λίβρες0.045 "E100€39.48
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Καλώδιο Γραβάτα 5.6 ίντσες Μαύρο - Πακέτο 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "ΝάιλονΜαύρηΟχι185 βαθμοί F40 λίβρες0.045 "E100€48.97
PANDUIT PLT1.5I-M Καλώδιο Γραβάτα 5.6 ίντσες Φυσικό - Πακέτο 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-Μ1.38 "ΝάιλονΦυσικόΟχι185 βαθμοί F40 λίβρες0.045 "E1000€147.14
PANDUIT PLT1.5I -M0 Cable Tie 5.6 Inch Black - Pack Of 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "ΝάιλονΜαύρηΟχι185 βαθμοί F40 λίβρες0.045 "E1000€159.64
PANDUIT PLT10LHG-L Γραβάτα καλωδίων 34.3 ίντσες φυσικό - Συσκευασία 50 | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-Λ10.31 "ΝάιλονΦυσικόΟχι185 βαθμοί F120 λίβρες0.075 "F50€220.32
PANDUIT PLT1MG-C Καλώδιο γραβάτα 3.9 ίντσες φυσικό - Συσκευασία 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "ΝάιλονΦυσικόΟχι185 βαθμοί F18 λίβρες0.043 "E100€34.20
PANDUIT PLT1MG-C0 Γραβάτα καλωδίων 3.9 ίντσες μαύρο - Πακέτο 100 | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "ΝάιλονΜαύρηΟχι185 βαθμοί F18 λίβρες0.043 "E100€41.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Δέσιμο καλωδίου PLT4IG-C 14.5 ιντσών Φυσικό - Πακέτο 100
€85.84 /πακέτο