PANDUIT G1X1.5LG6-A Wire Duct Wide Duct Grey 1.26 W x 1.5 D | AC8YWA 3EXV7

PANDUIT Ευρεία υποδοχή καλωδίου G1X1.5LG6-A Γκρι 1.26 Π x 1.5 Δ

Στοιχείο: AC8YWA Μοντέλο: G1X1.5LG6-ACross Ref: 3EXV7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€53.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός καλωδίωσης
ΧρώμαΓκρί
Βάθος1.62 "
Διάσταση A1.26 "
Διάσταση Β1.62 "
Ύψος1.62 "
Μήκος6"
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο PVC
Στυλ συναρμολόγησηςΣυγκολλητικό στήριγμα
Ύψος αυλακώσεων0.62 "
Πλάτος αυλάκωσης0.31 "
πρότυπο Μήκος6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΕυρεία αυλάκωση, αυτοκόλλητη βάση
Τύπος τοίχουΕυρεία αυλάκωση
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)183.13
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάσταση FΧρώμαΒάθοςΎψοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτος αυλάκωσηςΧαρακτηριστικάΤιμή
PANDUIT H1.5X2LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.63 "Γκρί1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€70.65
RFQ
PANDUIT H1.5X2WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό L 6 πόδια | AB2DWR 1LEN2 H1.5X2WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.63 "Άσπρο1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€67.73
RFQ
PANDUIT H1.5X3LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€74.62
RFQ
PANDUIT H2X2LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.57 "Γκρί1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€65.31
RFQ
PANDUIT H2X2WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό L 6 πόδια | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.57 "Άσπρο1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€60.05
RFQ
PANDUIT H2X3LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWZ 1LEN9 H2X3LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€87.08
RFQ
PANDUIT H2X3WH6 Wire Duct Ευρεία υποδοχή Λευκή L 6 πόδια | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Άσπρο3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€93.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT Ευρεία υποδοχή καλωδίου G1X1.5LG6-A Γκρι 1.26 Π x 1.5 Δ
€53.01 /μονάδα