PANDUIT H2X3LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWZ 1LEN9

PANDUIT H2X3LG6 Wire Duct Ευρεία υποδοχή Γκρι L 6 πόδια

Στοιχείο: AB2DWZ Μοντέλο: H2X3LG6Cross Ref: 1LEN9 / 1LET5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€87.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.06 "
Διάσταση A2"
Διάσταση Β3"
Διάσταση C2.29 "
Διάσταση D3.06 "
Διάσταση Ε1"
Διάσταση F2.63 "
Διάσταση J0.31 "
Ύψος3.06 "
Μήκος6"
ΥλικόΧωρίς μόλυβδο PVC
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα στήριξης
Ύψος αυλακώσεων2.63 "
Πλάτος αυλάκωσης0.31 "
πρότυπο Μήκος6 πόδια
ΧαρακτηριστικάΜεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση
Τύπος τοίχουΕυρεία αυλάκωση
Πλάτος2.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάσταση FΧρώμαΒάθοςΎψοςΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτος αυλάκωσηςΧαρακτηριστικάΤιμή
PANDUIT H1.5X2LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWQ 1LEN1 H1.5X2LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.63 "Γκρί1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€70.65
RFQ
PANDUIT H1.5X2WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό L 6 πόδια | AB2DWR 1LEN2 H1.5X2WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.63 "Άσπρο1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€67.73
RFQ
PANDUIT H1.5X3LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWT 1LEN3 H1.5X3LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Γκρί3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€74.62
RFQ
PANDUIT H2X2LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DWX 1LEN7 H2X2LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.57 "Γκρί1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€65.31
RFQ
PANDUIT H2X2WH6 Wire Duct Wide Slot Λευκό L 6 πόδια | AB2DWY 1LEN8 H2X2WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα1.57 "Άσπρο1.98 "1.98 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€60.05
RFQ
PANDUIT H2X3WH6 Wire Duct Ευρεία υποδοχή Λευκή L 6 πόδια | AB2DXA 1LEP1 H2X3WH6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα2.63 "Άσπρο3.06 "3.06 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€93.49
RFQ
PANDUIT H2X4LG6 Wire Duct Wide Slot Grey L 6 Feet | AB2DXB 1LEP2 H2X4LG6Αγωγός καλωδίωσης για αρθρωτά καλύμματα3.63 "Γκρί4.1 "4.1 "Βίδα στήριξης0.31 "Μεντεσέδες, Ευρεία αυλάκωση€100.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANDUIT H2X3LG6 Wire Duct Ευρεία υποδοχή Γκρι L 6 πόδια
€87.08 /μονάδα