PALMGREN 9684524 Τόρνος κινητήρα με DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 Inch Size | CD6LWA

PALMGREN 9684524 Τόρνος κινητήρα με DRO, 230V, 3PH, Μέγεθος 16 x 60 ίντσες

Στοιχείο: CD6LWA Μοντέλο: 9684524
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€44,854.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤόρνος κινητήρα με DRO
Πλάτος κρεβατιού9 7 / 8 "
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)60 "
Κινητήρας HP6 hp
Αριθμός ταχυτήτων άξονα16
συνολικό ύψος53 "
Συνολικό μήκος97 "
συνολικό πλάτος36 "
Άτρακτος άξονα (Εισ.)2"
Ταχύτητα άξονα45 έως 1800 σ.α.λ
Κωνικό άξοναMT6
Swing Over Bed (Εισ.)16 "
Tailstock ΚωνικόMT 4
Tailstock Travel (σε.)4-3 / 4 "
Σειρά νημάτων2 - 72

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1549.35
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)246.38
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Με το DRO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PALMGREN 9684510 Τόρνος κινητήρα, 115V,1PH, 12 x 36 Inch Size | CD6LVY 9684510Τόρνος2 hp56 "66 "30 "€17,478.20
PALMGREN 9684550 Τόρνος κινητήρα με διάμετρο 2 ιντσών, 230/460V, 13 x 40 ίντσες Μέγεθος | CH3QUL 9684550Τόρνος2 hp58 "76 "30 "€20,064.07
RFQ
PALMGREN 9684551 Τόρνος κινητήρα με διάμετρο 2 ιντσών, 230V, 14 x 40 ίντσες Μέγεθος | CH3QUM 9684551Τόρνος2 hp52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684552 Τόρνος κινητήρα με διάμετρο 2 ιντσών, 460V, 14 x 40 ίντσες Μέγεθος | CH3QUN 9684552Τόρνος2 hp52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684554 Τόρνος κινητήρα, 230/460V, 18 x 80 Inch Size | CH3QUP 9684554Τόρνος7.5 hp63 "128 "49 "€56,781.61
RFQ
PALMGREN 9684556 Τόρνος κινητήρα, 230/460V, 22 x 80 Inch Size | CH3QUQ 9684556Τόρνος10 hp58 "132 "45 "€67,316.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9684524 Τόρνος κινητήρα με DRO, 230V, 3PH, Μέγεθος 16 x 60 ίντσες
€44,854.57 /μονάδα