PALMGREN 9684510 Τόρνος κινητήρα, 115V,1PH, 12 x 36 Inch Size | CD6LVY

PALMGREN 9684510 Τόρνος κινητήρα, 115 V, 1PH, 12 x 36 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVY Μοντέλο: 9684510

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,478.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤόρνος
Πλάτος κρεβατιού7 1 / 4 "
Απόσταση μεταξύ κέντρων (σε.)36 "
Κινητήρας HP2 hp
Αριθμός ταχυτήτων άξονα18
συνολικό ύψος56 "
Συνολικό μήκος66 "
συνολικό πλάτος30 "
Άτρακτος άξονα (Εισ.)1-1 / 2 "
Ταχύτητα άξονα65 έως 1800 σ.α.λ
Κωνικό άξοναMT5
Swing Over Bed (Εισ.)12 "
Tailstock ΚωνικόMT 3
Tailstock Travel (σε.)3-15 / 16 "
Σειρά νημάτων4 - 56

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 584.1
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
PALMGREN 9684524 Τόρνος κινητήρα με DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 Inch Size | CD6LWA 9684524Τόρνος κινητήρα με DRO6 hp53 "97 "36 "€44,854.57
RFQ
PALMGREN 9684550 Τόρνος κινητήρα με διάμετρο 2 ιντσών, 230/460V, 13 x 40 ίντσες Μέγεθος | CH3QUL 9684550Τόρνος2 hp58 "76 "30 "€20,064.07
RFQ
PALMGREN 9684551 Τόρνος κινητήρα με διάμετρο 2 ιντσών, 230V, 14 x 40 ίντσες Μέγεθος | CH3QUM 9684551Τόρνος2 hp52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684552 Τόρνος κινητήρα με διάμετρο 2 ιντσών, 460V, 14 x 40 ίντσες Μέγεθος | CH3QUN 9684552Τόρνος2 hp52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684554 Τόρνος κινητήρα, 230/460V, 18 x 80 Inch Size | CH3QUP 9684554Τόρνος7.5 hp63 "128 "49 "€56,781.61
RFQ
PALMGREN 9684556 Τόρνος κινητήρα, 230/460V, 22 x 80 Inch Size | CH3QUQ 9684556Τόρνος10 hp58 "132 "45 "€67,316.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9684510 Τόρνος κινητήρα, 115 V, 1PH, 12 x 36 ίντσες Μέγεθος
€17,478.20 /μονάδα