PALMGREN 9682082 Τροχός πάγκου, 220/380V, 3/4HP, 3PH, 8 Inch Diameter Wheel | CD6LVF

PALMGREN 9682082 Μύλος πάγκου, 220/380V, 3/4HP, 3PH, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6LVF Μοντέλο: 9682082

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€519.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πιάτων
Ενισχυτές2.2/1.1
Άρμπορ Τρύπα5 / 8 "
Θύρα εξάτμισης2-1 / 2 "
Ρόδα προσώπου1"
Ύψος13 "
HP3/4
Ρεύμα εισόδου2.2 / 1.1A
Μέγιστη. RPM3450 RPM
Κινητήρας HP3/4
Φάση3
Τάση220 / 440V
Διάμετρος τροχού8"
Τροχοί C έως C16-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Με τη συλλογή σκόνης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΆρμπορ ΤρύπαΎψοςΜέγιστη. RPMΦάσηΤάσηΔιάμετρος τροχούΤιμή
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682081, 115/230V, 3/4HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών | CD6LVE 96820817.0/3.55 / 8 "13 "3450 RPM1120 / 240V8"€594.05
PALMGREN 9682061 Μύλος Πάγκου, 115/230V, 1/3HP, Διάμετρος τροχού 6 ίντσες | CH3QHY 82061 9682061-1 / 2 "10 "3450 RPM1115 / 230V6"€336.53
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682062, 115/230V, 1/3HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 6 ίντσες | CH3QHZ 82062 9682062-1 / 2 "10 1 / 2 "3450 RPM1115 / 230V6"€333.61
RFQ
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682090, Χαμηλές στροφές ανά λεπτό, διάμετρος τροχού 6 ιντσών | CH3QJA 9682090-1 / 2 "11 "-1120V6"€333.61
RFQ
PALMGREN 9682071 Πάγκος Μύλος, 115/230V, 1/2HP With Dust Collection, 7 Inch Size | CH3QJB 82071 9682071-5 / 8 "13 "3450 RPM1115 / 230V7"€446.73
RFQ
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682101, 115/230V, 1HP With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 10 ίντσες | CH3QJC 82101 9682101-1"16 "1725 RPM1115 / 230V10 "€826.16
RFQ
Μύλος πάγκου PALMGREN 9682102, 220/440V, 1HP, 3PH With Dust Collection, Διάμετρος τροχού 10 ίντσες | CH3QJD 82102 9682102-1"16 "1725 RPM3220 / 440V10 "€826.16
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9682082 Μύλος πάγκου, 220/380V, 3/4HP, 3PH, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών
€519.75 /μονάδα